S865 SNMU 1305ZNTR IC810 čtvercové oboustranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 5606509
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIDO 865 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5606509
EAN / GTIN 7291075277524
Číslo výrobce 5606509
L-číslo L23910 40

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 13 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 13 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 865 LINE" Zobrazit všechny