MTECS 10094C27 13UNJ IC908 Krátké karbidové závitové frézy pro závity UNJ

Artiklové číslo: 5606423
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5606423
EAN / GTIN 7291075263305
Číslo výrobce 5606423
L-číslo L24210 527

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr řezu (DC) 9,4 mm, celková délka (OAL) 73 mm, stoupání závitu (TP) 1,953 mm, závit na palec (TPI) 13 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 9.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 73 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) NJ60
  • Stoupání závitu (TP) 1.953 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 13 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 27.5 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny