MTECS 06048C15 1.0MJ IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro malé průměry.

Artiklové číslo: 5606410
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Profil závitu: Profil dílu
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
Profil závitu Profil dílu
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5606410
EAN / GTIN 7291075263183
Číslo výrobce 5606410
L-číslo L24210 13

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 4,8 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 1 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 4.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) MJ60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm
  • Použitelná délka (LU) 15 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny