MTECI 1212E40 A60 IC908 Závitové monolitní 60° karbidové frézy s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů.

Artiklové číslo: 5606405
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Profil závitu: Profil dílu
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
Profil závitu Profil dílu
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5606405
EAN / GTIN 7291075263404
Číslo výrobce 5606405
L-číslo L24210 497

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 12 mm, celková délka (OAL) 84 mm, jmenovitý průměr závitu =>16, jmenovitý průměr závitu =>16, velikost závitu =>16, velikost závitu =>16.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Celková délka (OAL) 84 mm
  • Roztec vnejší 1.75-2.5 mm
  • Roztec vnitrní 2.0-3.0 mm
  • Roztec TPI vnejší (TPI Ext) 15-10 Závity/-palcové″
  • Roztec TPI vnitrní (TPI Int) 13-8 Závity/-palcové″
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Velikost závitu =>16
  • Použitelná délka (LU) 40 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny