MTECB 0750D17 7UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu s otvorem pro chladicí kapalinu pro vnitřní závitový profil UN

Artiklové číslo: 5606237
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5606237
EAN / GTIN 7291075447446
Číslo výrobce 5606237
L-číslo L24210 96

Popis

Popis:

Pevné závitové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3 1 1/4/4 8 7″, Průměr řezu (DC) 3 1 1/1″, Celková délka (OAL) 1″, Velikost závitu 1/4_8/1-1_1/4, Velikost závitu 1_1/1-8_1, velikost závitu 4_1/4/8_1, závit 4″ (závit)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.78″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 15 Stupne
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): UN60
  • Velikost závitu: 1_1/8-1_1/4
  • Pocet závitu na palec (TPI): 7 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny