MTECB 0750D16 8UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu s otvorem pro chladicí kapalinu pro vnitřní závitový profil UN

Artiklové číslo: 5606236
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5606236
EAN / GTIN 7291075447439
Číslo výrobce 5606236
L-číslo L24210 95

Popis

Popis:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting Diameter (DC) 3/4″, Overall Length (OAL) 1″, Thread Size 1, Thread Size 8, Thread Size 4, Thread Size 1, Threads per inch (TPI) 1 Threads/″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.69″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 15 Stupne
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): UN60
  • Velikost závitu: 1
  • Pocet závitu na palec (TPI): 8 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny