MTECZ 1212E27 20UN IC908 Závitová fréza z tvrdokovu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny přes třískovou komoru pro výrobu vnitřních závitů UN

Artiklové číslo: 5606131
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 5606131
EAN / GTIN 7291075496567
Číslo výrobce 5606131

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 12 mm, celková délka (OAL) 84 mm, rozteč závitů (TP) 1,27 mm, závit na palec (TPI) 20 závitů/″

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu (DC): 12 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 27,3 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 5
  • Úhel turbulenční (FHA): 15 stupňů
  • celková délka (OAL): 84 mm
  • upínací stopka kolo
  • Typ se závitem (THFT): UN60
  • Rozteč závitů (TP): 1,27 mm
  • Závit na palec (TPI): 20 závitů/″