{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Brusné zkratky | A | |
| Specifikace | A30-BF | |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
| Šířka kotouče | 6 mm | |
| ⌀ kotouče | 178 mm | |
| ⌀ otvoru | 22,23 mm | |
| Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | |
| Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
| Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
| Maximální počet otáček | 8 500 min-1 | |
| Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc |
| Katalogové číslo | 560600 178X6 | |
| EAN / GTIN | 9003172228631 | |
| Číslo výrobce | 222863 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |