T490 LNHT 080408PNR IC810 Tangenciálně zapuštěné břitové destičky se 4 šikmými řeznými hranami

Artiklové číslo: 5605891
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELITANG T490 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5605891
EAN / GTIN 7291075258806
Číslo výrobce 5605891
L-číslo L23970 455

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 8 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,59 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7,16 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,24 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.59 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.16 mm
  • Šírka vložky (W1) 4.24 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny