MTECS 08067C22 16UN IC908 Závitové frézy z karbidu s malým průměrem a profilem UN pro oceli

Artiklové číslo: 5605768
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5605768
EAN / GTIN 7291075194128
Číslo výrobce 5605768
L-číslo L24210 124

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 6,7 mm, celková délka (OAL) 64 mm, stoupání závitu (TP) 1,588 mm, jmenovitý průměr závitu 3/8, jmenovitý průměr závitu 3/8, velikost závitu 3/8, počet závitů na palec (TPI) 16 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 6.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.588 mm
  • Velikost závitu 3/8
  • Pocet závitu na palec (TPI) 16 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 22 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny