MTECSH 06025C7 32UN IC903 Krátké levotočivé monolitní karbidové UN profilové závitové frézy malého průměru pro kalené oceli

Artiklové číslo: 5605684
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5605684
EAN / GTIN 7291075221459
Číslo výrobce 5605684
L-číslo L24210 81

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 2,55 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 0,794 mm, jmenovitý průměr závitu 6, jmenovitý průměr závitu 6, velikost závitu 6, závit na palec (TPI) 32 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 2.55 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.794 mm
  • Velikost závitu 6
  • Pocet závitu na palec (TPI) 32 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 7.1 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny