MT 10D6 1.5ISO-MMT05 IC908 Frézovací hlavice Multi-Master pro metrické vnitřní závity

Artiklové číslo: 5605504
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5605504
EAN / GTIN 7291075222005
Číslo výrobce 5605504
L-číslo L24210 389

Popis

Popis:

Modulární závitové frézy, vlastnosti rozhraní T05, stoupání závitu (TP) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 12.75 mm
  • Celková délka (OAL) 19.85 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku