HCR D120-QP IC328 Kulové břitové destičky se dvěma přímými pravoúhlými břity (plně účinné) pro profilování dutin a ramenování

Artiklové číslo: 5605315
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série BALLPLUS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5605315
EAN / GTIN 7291075126464
Číslo výrobce 5605315
L-číslo L23970 180

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny