BCR D1.50-CS IC908 Destičky pro profilové frézování

Artiklové číslo: 5605220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série DROPMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5605220
EAN / GTIN 7291075123258
Číslo výrobce 5605220
L-číslo L23970 628

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • Délka vložky (INSL): 1,425″
  • Tloušťka vložky (S): 0,29″
  • Šířka vložky (W1): 0,759″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 3/4″
  • Velikost britové desticky(INSL): 1.425″
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.29″
  • Šírka vložky (W1): 0.759″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "DROPMILL" Zobrazit všechny