MTECS 0250C22 0.45ISO IC908 Závitové frézy z karbidu malého průměru pro vnitřní ISO profil

Artiklové číslo: 5604995
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Profil závitu: Profil dílu
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
Profil závitu Profil dílu
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5604995
EAN / GTIN 7291075447279
Číslo výrobce 5604995
L-číslo L24290 7

Popis

Popis:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Cutting Diameter (DC) 0,077″, OAL (OAL) 0,45-1/2″, Thread Pitch (TP) 2 mm, Thread Size M2.5, Thread Size M2.5, Thread Size M2.5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Prumer rezu (DC): 0.077″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): M60
  • Stoupání závitu (TP): 0.45 mm
  • Velikost závitu: M2.5
  • Použitelná délka (LU): 0.22″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny