MTECS 0312C94 24UN IC908 Závitové frézy z karbidu s malým průměrem a profilem UN pro oceli

Artiklové číslo: 5604991
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5604991
EAN / GTIN 7291075196214
Číslo výrobce 5604991
L-číslo L24210 279

Popis

Popis:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,312″, Cutting Diameter (DC) 0,26″, OAL (OAL) 2-1/2″, threads per inch (TPI) 24 Threads/″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
  • Prumer rezu (DC): 0.26″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): UN60
  • Pocet závitu na palec (TPI): 24 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU): 0.94″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny