MTEC 0750F16 2.0ISO IC908 MTEC 0250C02 0,5ISO IC908 tvrdokovové vnitřní závitové frézy pro závitový profil ISO

Artiklové číslo: 5603941
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Profil závitu: Profil dílu
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
Profil závitu Profil dílu
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5603941
EAN / GTIN 7291075167450
Číslo výrobce 5603941
L-číslo L24210 201

Popis

Popis:

Pevné závitové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 3/4″, Celková délka (OAL) 4″, rozteč závitů (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.6″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 15 Stupne
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): M60
  • Stoupání závitu (TP): 2 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny