MTEC 0250C04 1.0ISO IC908 MTEC 0250C02 0,5ISO IC908 tvrdokovové vnitřní závitové frézy pro závitový profil ISO

Artiklové číslo: 5603931
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Profil závitu: Profil dílu
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
Profil závitu Profil dílu
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5603931
EAN / GTIN 7291075167399
Číslo výrobce 5603931
L-číslo L24210 190

Popis

Popis:

Pevné závitové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/4″, Průměr řezu (DC) 0,16″, Celková délka (OAL) 2-1/2″, rozteč závitů (TP) 1 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Prumer rezu (DC): 0.16″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.4″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 15 Stupne
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): M60
  • Stoupání závitu (TP): 1 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny