MTEC 0625E16 12UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro vnitřní UN závitový profil

Artiklové číslo: 5603926
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5603926
EAN / GTIN 7291075167962
Číslo výrobce 5603926
L-číslo L24210 182

Popis

Popis:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″, Cutting Diameter (DC) 0,63″, OAL (OAL) 4″, threads per inch (TPI) 12 threads/″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 0.63″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.6″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 15 Stupne
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): UN60
  • Pocet závitu na palec (TPI): 12 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku