MTEC 0606C9 28W IC908 Závitové frézy z karbidu pro vnitřní a vnější závity BSP

Artiklové číslo: 5603900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Profil závitu: Profil dílu
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
Profil závitu Profil dílu
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5603900
EAN / GTIN 7291075167511
Číslo výrobce 5603900
L-číslo L24210 381

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 6 mm, celková délka (OAL) 58 mm, závit na palec (TPI) 28 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) WH55
  • Pocet závitu na palec (TPI) 28 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny