MTEC 06045C12 20UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu UN pro vnitřní závity

Artiklové číslo: 5603870
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5603870
EAN / GTIN 7291075167610
Číslo výrobce 5603870
L-číslo L24210 40

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 4,5 mm, celková délka (OAL) 57 mm, stoupání závitu (TP) 1,27 mm, jmenovitý průměr závitu 1/4, jmenovitý průměr závitu 1/4, velikost závitu 1/4, závit na palec (TPI) 20 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 4.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.27 mm
  • Velikost závitu 1/4
  • Pocet závitu na palec (TPI) 20 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku