MM HC.375C38R016-2T06 IC908 Vyměnitelné plnotučné karbidové stopkové frézy se 2 drážkami a úhlem šroubovice 10°.

Artiklové číslo: 5603360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5603360
EAN / GTIN 7291075169591
Číslo výrobce 5603360
L-číslo L24060 868

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr záběru, strana stroje (DCONMS): 0,36″
  • Vlastnosti rozhraní T06
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/8″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,38″
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 0,747″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.36″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T06
  • Polomer rohu (RE): 0.016″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.38″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 10 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.485″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 0.747″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny