LNKX 150608AN-N PL IC910 Tangenciálně upnuté břitové destičky s pozitivním úhlem záběru pro obrábění litiny

Artiklové číslo: 5603284
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série TANGMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5603284
EAN / GTIN 7291075162042
Číslo výrobce 5603284
L-číslo L23970 446

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 12,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.9 mm
  • Šírka vložky (W1) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4
  • Délka stírací hrany (BS) 2 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny