Elektrikářský sekáč d.200mm stopka d.8mm

Artiklové číslo: 56030296
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Sekáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56030296
EAN / GTIN 4022668302964
Číslo výrobce 56030296
L-číslo L60010 7738
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Chrom-vanadová na vzduchu tvrzená ocel, lakovaná

Charakteristika:

  • Průměr stopky nástroje: 8 mm
  • Slitina: Chromvanadiová vzduchem kalená ocel
  • Výška mm (h): 8 mm
  • Délka mm (L): 200 mm
  • Hmotnost: 50g
  • Šířka mm (b): 10 mm