APKT 100316PDTR-RM IC328 Destičky s různými rohovými poloměry a zesílenou břitovou hranou pro přerušované řezání a náročné obrábění

Artiklové číslo: 5601612
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5601612
EAN / GTIN 7291075038880
Číslo výrobce 5601612
L-číslo L23910 724

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,9 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,47 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 9.78 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.2 mm
  • Obrázek 2
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.9 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.47 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku