Nástrčný klíč na trubky SW 12mm D.400mm

Artiklové číslo: 56013038
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013038
EAN / GTIN 4022668014355
Číslo výrobce 56013038
L-číslo L60010 7370
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Extra dlouhá verze

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 400 mm
  • Hmotnost: 234g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 12 mm