Nástrčný klíč na trubky SW 9mm D.400mm

Artiklové číslo: 56013035
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013035
EAN / GTIN 4022668130352
Číslo výrobce 56013035
L-číslo L60010 7288
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Extra dlouhá verze

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 400 mm
  • Hmotnost: 184g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 9 mm