Křížový klíč SANITARY L.200mm

Artiklové číslo: 56013016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 56013016
EAN / GTIN 4022668015406
Číslo výrobce 56013016
L-číslo L60010 7617
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Pro nástavce vodovodních kohoutků apod.
  • Pro 3/8, 1/2, 3/4, 1 palec nebo 10, 12, 17, 22 mm a expresní šrouby (WD spojovací materiál) velikosti M8, M10 a M12.
  • Chromované

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 200 mm
  • Hmotnost: 550g