APCR 220605-HM IC28 Vysoce pozitivní a leštěná pro obrábění hliníku.

Artiklové číslo: 5601133
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIALU
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5601133
EAN / GTIN 7291075038644
Číslo výrobce 5601133
L-číslo L23910 526

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 21 mm, délka břitové destičky (INSL) 29,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm, šířka břitové destičky (W1) 13,9 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 21 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Šírka vložky (W1) 13.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 1.6 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny