Výkyvná upínka, pneumatická, přírubová verze

Artiklové číslo: 560018
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 560018
EAN / GTIN 4020772021412
Číslo výrobce 560018
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkyvná upínka, pneumatická, přírubová verze, dvojčinná.
Pro zapuštěnou instalaci do zařízení. Obě přípojky stlačeného vzduchu jsou umístěny v přírubě. Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®. Obsahuje šroub a pružinový kroužek pro snadnější nastavení polohy napínacího ramene.

Možnosti upevnění:
- Shora se šrouby válce přes přírubu
- Zespodu s upnutím matice s drážkou proti zařízení a přírubě
- Shora s drážkovanou maticí, která se drží na zařízení

Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Upínací rameno č. 6829SP
- Matice s drážkami č. 6829N.
- Upínací šroub č. 6880

Charakteristika:

  • Velikost: 12
  • pravý
    otočná
    : -
  • Vlevo
    otočná
    : Ano
  • F3: 0,03 kN
  • Připojovací závit
    pro
    Upínací šroub: M4
  • hmotnost: 130 g
  • Velikost: 12
  • ØD2: 4,5
  • D3: M25x1,5
  • E: 18,7
  • F: 35
  • G: 23,0
  • G6: 10
  • H: 25
  • H1: 105
  • H2: 50
  • H3: 20
  • H5: 11
  • H6: 9,0
  • I: 12,0
  • M: 33
  • O: M5
  • P: 43
  • R: M5
  • ØW: 8
  • Ø pístu
    : 12
  • Upínací zdvih Y*: 8,6
  • Zdvih: 17,6

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku