Horizontální upínka plus s červenou rukojeťí

Artiklové číslo: 560013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 560013
EAN / GTIN 4020772021399
Číslo výrobce 560013
L-číslo L30090 1078
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální svorka plus s červeným rukojeť, se zvýšenými přídržnými silami, otevřeným upínacím ramenem a vodorovnou patkou.
Nerezová ocel leštěná. Ložiskové body jsou namazané. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou proti ztrátě upínacího šroubu na konci upínacího ramene.
Kompletní s nerezavějícími upínacími šrouby č. 68301NI. Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 1,1 kN
  • F2: 1,7 kN
  • Upínací šroub: M5 x 35
  • hmotnost: 150 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • Š: 44
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20,5
  • F: 15,0
  • H: 19,6
  • H1: 37
  • H2: 52
  • HW min: 1
  • HW max: 10,2
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 125
  • M: 14,7 - 19,5
  • N: 27,2
  • P: 40
  • α: 80°

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku