Chapadlo s vyvažovací jednotkou, hydraulické

Artiklové číslo: 558641
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 558641
EAN / GTIN 4020772019488
Číslo výrobce 558641
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Chapadlo s vyvažovací jednotkou, hydraulické, pro manipulaci s obrobky v obráběcím stroji.

Charakteristika:

  • Provozní tlak
    Min. P: 25 bar
  • Provozní tlak
    P max: 30 bar
  • Zdvih: 23 mm
  • Síla uchopení F: 250, 500, 1000 N.
  • hmotnost: 2200 g
  • C: +/- 3°
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 25 mm
  • Poruchový obvod ØDS: 80,0 mm
  • L1: 60,5 mm
  • L3: 55 mm
  • Rozšíření úchopu L5: 80 mm
  • Z: 5 mm