Brusný pás zirkonový korund (ZA) ZK713X, 13×305 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 558205 40
Cena za 1 ks (CZK 95,08 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    29,00 CZK / 1 ks
    (CZK 95,08 / 1 Metre)
  • od 100 ks
    24,00 CZK / 1 ks
    (CZK 78,69 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
2 595 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Ozubení ZK713X
Brusné zkratky ZA
Zrnitost 40
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka brusného pásu 13 mm
Délka brusného pásu 305 mm
Druh produktu Brusný pás

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558205 40
EAN / GTIN 4018875383841
Číslo výrobce 738384
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Dřevo
 
23
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný brusný pás se zirkonovým korundem (ZA) pro vysoký úběr. Průběžné samoostření zajišťuje ve srovnání s normálním korundem delší životnost při vyšším řezném výkonu a konstantní kvalitě povrchu.
Tkanina X (robustní) pro vysoký úběr na stacionárních strojích.

Použití:

Pro obrábění všech ocelí a slitin oceli, litiny i NŽ kovů.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.