Horizontální pojistná upínka s černou rukojeťí

Artiklové číslo: 558057
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 558057
EAN / GTIN 4020772018917
Číslo výrobce 558057
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální zajišťovací upínka s černou rukojeťí, pozinkovaná a pasivovaná.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Háček tvrzený. Ložiskové body jsou namazané. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s protizávažím.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 3,2 kN
  • Hmotnost: 330 g
  • Velikost: 3
  • B min: 53,5
  • B max: 101
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min: 48,5
  • E max: 96
  • H: 19
  • H1: 70,0
  • H2: 136,0
  • K: 8,0
  • L min: 169
  • L max: 216
  • L1: 93
  • M: 24,5-32,0
  • N: 48,0
  • P: 35,0