Horizontální upínka s černou rukojeťí

Artiklové číslo: 558017
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558017
EAN / GTIN 4020772018504
Číslo výrobce 558017
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka s černou rukojeťí, s pevným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6885 a pouzdro pro svařování.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Upínací šroub: M 6x35
  • hmotnost: 185 g
  • Velikost: 2
  • A: 5
  • Š: 63
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 35
  • F: 16,0
  • H: 24
  • H1: 45,0
  • H2: 66
  • HW min: -2,0
  • HW max: 7,5
  • I: 13
  • K: 6,0
  • L: 12,7
  • L1: 161
  • M: 19,5-29,5
  • M1: 28,5
  • N: 42
  • P: 38
  • α: 90°

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku