Těžký Upínač s tlačnou tyčí s modrou rukojeťí

Artiklové číslo: 557714
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557714
EAN / GTIN 4020772014803
Číslo výrobce 557714
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Těžký Upínač s tlačnou tyčí s modrou rukojeťí, upínačem tlačné a tažné.
(Tlačná tyč a ruční páka běží současně). Heavy provedení s dlouhým vodítkem tlačné tyče. Základní těleso z tvárné litiny, malované. Pákové díly a tlačná tyč z tvrzené oceli, pozinkované a pasivované. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdrově kalených pouzdry o velikosti 3. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Velikost: 5
  • F1: 10 kN
  • F2: 10 kN
  • Upínací šroub: M12x50
  • hmotnost: 1115 g
  • Velikost: 5
  • A: 16
  • B min: 58
  • B max: 98
  • C: 41
  • D: 8,5
  • E: 50
  • H: 38
  • H1: 137,5
  • Zdvih: 40
  • HW min: 30
  • HW max: 50
  • K: 45
  • L1: 174
  • L2: 156
  • M: 41-50
  • N: 71
  • P: 121

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku