Horizontální upínka s modrou rukojeťí

Artiklové číslo: 557672
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557672
EAN / GTIN 4020772013271
Číslo výrobce 557672
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka s modrou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a svislou nohou.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzdry pro velikosti 2 až 5. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Upínací šroub: M5x30
  • hmotnost: 105 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • Š: 42
  • C: 13,0-14,5
  • D: 5,2
  • D1: -
  • E: 18,5
  • F: 8
  • H: 31,5
  • H1: 43,0
  • H2: 49
  • HW min: 8,0
  • HW max: 15,0
  • I: 10,0
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 120
  • M: 23,5-25,5
  • M1: 24,5
  • N: 18
  • O: 5
  • P: 34,0
  • α: 90°

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku