Sada brusných papírů 10dílná 10násobné děrování, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 557620 60
Nastavit cenu 10 ks (CZK 1458,33 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zrnitost 60
Stupeň jemnosti hrubý
Šířka 115 mm
Délka 107 mm
Počet odsávacích otvorů 10
Počet brusných listů 10
Druh produktu Brusný papír se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557620 60
EAN / GTIN 4058546476304
Číslo výrobce 4932430815
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Stabilní, houževnatý papír E, posypaný korundem. Velmi vysoká odolnost proti roztržení.
Zadní strana se suchým zipem pro rychlou výměnu listu.

Použití:

Broušení kovu a tvrdého dřeva.
Speciální systém děrování pro vibrační brusku č. 077326 SPS140.