Horizontální upínka se zelenou rukojeťí a bezpečnostním zámkem

Artiklové číslo: 557581
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557581
EAN / GTIN 4020772011949
Číslo výrobce 557581
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka se zelenou rukojeťí a bezpečnostním zámkem, pro upínací polohu a otevřenou polohu.
S otevřenou podpěrou a svislou nohou.

Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M8x45
  • hmotnost: 390 g
  • Velikost: 3
  • A: 8
  • Š: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38
  • F: 14
  • H: 49,0
  • H1: 65
  • H2: 86
  • HW min: 14,5
  • HW max: 26
  • I: 15
  • K: 7
  • L: 13,0
  • L1: 206
  • M: 37,5-42,5
  • M1: 42
  • O: 6
  • P: 50
  • α: 90°