Vertikální upínka se zelenou rukojeťí

Artiklové číslo: 557483
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557483
EAN / GTIN 4020772009496
Číslo výrobce 557483
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka se zelenou rukojeťí, s pevným přídržným ramenem a vodorovnou patkou.
Pozinkováno a pasivováno.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6885 a pouzdro pro svařování.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 1,4 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M8x45
  • hmotnost: 340 g
  • Velikost: 3
  • A: 6
  • Š: 81,0
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 43
  • F: 19,5
  • H: 33,5
  • H1: 186
  • HW min: 0
  • HW max: 12,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 108,5
  • L2: 116,5
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°