Vertikální upínka se zelenou rukojeťí

Artiklové číslo: 557472
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557472
EAN / GTIN 4020772009397
Číslo výrobce 557472
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka se zelenou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a svislou patkou.
Pozinkováno a pasivováno.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzdry pro velikosti 2 až 6. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Upínací šroub: M 5x 30
  • hmotnost: 105 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • Š: 39
  • C: 16,0
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6
  • H: 29
  • H1: 109
  • HW min: 6,0
  • HW max: 12,5
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 59
  • M: 23,5-25,0
  • M1: -
  • N: 19
  • O: 5
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku