Vertikální upínka s oranžovou rukojeťí a bezpečnostním zámkem

Artiklové číslo: 557425
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557425
EAN / GTIN 4020772008789
Číslo výrobce 557425
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka s oranžovou rukojeťí a bezpečnostním zámkem, pro upínací polohu a otevřenou polohu.
S otevřeným podpůrným ramenem a šikmou základnou.

Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • F1: 1,7 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Upínací šroub: M8x65
  • hmotnost: 750 g
  • Velikost: 4
  • A: 10
  • Š: 83
  • C: 32
  • D: 8,5
  • E: 54
  • F: 11
  • H: 101,5
  • H1: 280,0
  • HW min: 11
  • HW max: 39,5
  • I: 20
  • K: 54
  • L1: 141
  • L2: 129
  • M: 32,0
  • N: 52,0
  • O: 8
  • P: 96
  • α: 105°
  • α*: 60°

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku