Horizontální upínka s oranžovou rukojeťí

Artiklové číslo: 557349
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557349
EAN / GTIN 4020772008253
Číslo výrobce 557349
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka s oranžovou rukojeťí, s pevným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6885 a pouzdro pro svařování.

Charakteristika:

  • Velikost: 5
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 5,0 kN
  • Upínací šroub: M12x80
  • hmotnost: 1080 g
  • Velikost: 5
  • A: 10
  • Š: 121
  • C: 41,5
  • D: 8,5
  • D1: -
  • E: 78
  • F: 17,5
  • H: 46
  • H1: 73,0
  • H2: 128
  • HW min: -13,0
  • HW max: 12,5
  • I: 25
  • K: 12,5
  • L: -
  • L1: 320
  • M: 41,5
  • M1: -
  • N: 58
  • P: 77
  • α: 90°

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku