Vertikální upínka s oranžovou rukojeťí

Artiklové číslo: 557323
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557323
EAN / GTIN 4020772007942
Číslo výrobce 557323
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka s oranžovou rukojeťí, s pevným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Pozinkováno a pasivováno.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6885 a pouzdro pro svařování.

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Upínací šroub: M8x65
  • hmotnost: 585 g
  • Velikost: 4
  • A: 8
  • Š: 101,0
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 61
  • F: 17,0
  • H: 42,5
  • H1: 221
  • HW min: -8
  • HW max: 21,0
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141,5
  • L2: 129,5
  • M: 45,0
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku