Šestihranný úhlový klíč s kulovou hlavou TURBALL - držák na klíče

Artiklové číslo: 555046
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 555046
EAN / GTIN 4020772003975
Číslo výrobce 555046
L-číslo L30110 101398
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šroubovák s kuličkovou hlavou TURBALL - držák na klíče, s plochou kuličkovou hlavou a magnetickou vložkou na dlouhém konci (od SW 3 mm)
9dílná sada v držáku otočných klíčů
Klíč: Šroubovák s kulovou hlavou extra dlouhý (mm) s plochou kulovou hlavou a magnetickou vložkou na dlouhém konci (od SW 3 mm)
CHROMVANADIUM, kalené a chromované.

Charakteristika:

  • Obsah: OK: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • hmotnost: 425 g
  • OK: 1,5
    2,0
    2,5
    3,0
    4,0
    5,0
    6,0
    8,0
    10,0 mm
  • L1 x L2: 91,5 x 15,5
    102,0 x 18,0
    114,5 x 20,5
    129,0 x 23,0
    144,0 x 29,0
    165,0 x 33,0
    186,0 x 38,0
    208,0 x 44,0
    234,0 x 50,0 mm