Vějířovitý brusný kotouč rouno (SiC), jemný, ⌀ hlavyךířka hlavy: 40X20mm

Artiklové číslo: 554973 40X20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    140,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    117,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
451 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavyךířka hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: SiC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid křemíku
Brusné zkratky SiC
Srovnání zrnitosti 280
Stupeň jemnosti jemný
⌀ hlavy 40 mm
Šířka hlavy 20 mm
⌀ stopky 6 mm
Doporučené otáčky 7 500 min-1
Maximální počet otáček 14 000 min-1
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554973 40X20
EAN / GTIN 4045197804013
Číslo výrobce 554973 40X20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání rounových lamel kolem osy nástroje. ⌀ stopky 6 mm.
Ostré zrno karbidu křemíku (SiC) zajišťuje agresivní broušení a mírně lesklé dokončení povrchu.

Použití:

Slouží k odstraňování zoxidovaných a znečištěných vrstev na kovech a k matování ocelí Cr-Ni a ostatních ušlechtilých ocelí a neželezných kovů.