Sada šroubováků VDE Classic

Artiklové číslo: 5543.SU GY
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5543.SU GY
EAN / GTIN 7610733284818
Číslo výrobce PB 5543.SU GY
L-číslo L60060 3018

Popis

Popis:

  • Klasické šroubováky VDE, sada v kompaktním, vysoce kvalitním látkovém srolovaném kufříku 2 v 1
  • pro šrouby s drážkou a Pozidriv
  • základní vybavení pro elektrikářské práce, v dílně, doma nebo na cestách, všestranné použití
  • plně izolované do 1000 V AC / 1500 V DC podle IEC/EN 60900, testováno VDE, bezpečná práce
  • Testováno VDE, bezpečná práce do 1000 V AC nebo 1500 V DC
  • přesné, rozměrově přesné hroty, optimální uložení ve šroubech
  • tenká rukojeť, šetřící místo a ideální pro jemné dolaďovací práce
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • šest kvalitních nástrojů přehledně uspořádaných, připravených k okamžitému použití
  • kutálek 2 v 1: Srolovaný lze zavěsit vodorovně i svisle, srolovaný kompaktní přepravní kufr
  • vyroben z odolné polyesterové tkaniny, pratelný a snadno čistitelný díky PVC povlaku
.