Dokončovací kotouč z rouna, ⌀ 50,8 mm, Srovnání zrnitosti: 100

Artiklové číslo: 554042 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    44,00 CZK / 1 ks
  • od 50 ks
    37,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 585 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Nylonové rouno
Brusné zkratky A
Stupeň jemnosti hrubé
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 50,8 mm
Provedení A coarse
Maximální počet otáček 23 000 min-1
Druh produktu Brusné rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554042 100
EAN / GTIN 4062406300296
Číslo výrobce 554042 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s plastovým závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
Univerzální a výkonné nylonové rouno.

Použití:

K čištění, odmaštění, matování povrchů kovů.
K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.