• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Brusný kotouč Combidisc® CONTOUR, ⌀ 60 mm, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 554034 120
Sleva
50,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    24,00 CZK 50,00 CZK / 1 ks
  • od 50 ks
    20,00 CZK 42,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Oxid hlinitý (A)
Brusné zkratky A
Zrnitost 120
⌀ kotouče 60 mm
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554034 120
EAN / GTIN 4007220898864
Číslo výrobce 4007220898864
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
Přesah kotouče s vlnitým okrajem pro jemné broušení kontur a konkávních ploch.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.
Používejte s měkkým opěrným talířem č. 554091 50.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 ff.