Upínací šroub

Artiklové číslo: 552698
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552698
EAN / GTIN 4020772552695
Číslo výrobce 552698
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací šroub, pro horizontální svorky plus.
Kompletní s u -podložkami, 6kt maticemi a šroubem s vulkanizovaným tlakovým kusem, vyrobený z olejovzdorného neoprenu pro ochranu citlivých obrobků. tvrdost 85 Shore A, bez silikonu. Třída síly 8,8.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • M x L: M5 x 35
  • D: 11
  • D1: 10
  • L3: 9 - 18
  • hmotnost: 15 g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku